Siemens Industry - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NO+1NF AC600V 60HZ - 3RT20241AT60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012575

Réf. Sonepar

00080035559

Réf. Fournisseur

3RT20241AT60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

12.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

5.51624 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur, CA-3, 5,5 kW / 400 V, 1 contact NO + 1 contact NC, CA 600 V, 60 Hz, tripolaire, taille S0 borne à vis