Siemens Industry - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO DC12V - 3RT20182BA41

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209891494

Réf. Sonepar

00080047509

Réf. Fournisseur

3RT20182BA41

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.355 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 12 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00