Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,AC550V 50HZ/ 600V 60 - 3RH21222AT60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621051307
Réf. Sonepar
00080036035
Réf. Fournisseur
3RH21222AT60
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
600...600 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non



