Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,AC60V 50/60HZ - 3RH21221AE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,AC60V 50/60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 60...60 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046686

Réf. Sonepar

00080103241

Réf. Fournisseur

3RH21221AE00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 60 V AC, 50/60 Hz, bornes à vis, taille S00