Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,CA 277V 60HZ - 3RH21221AU601AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621052021
Réf. Sonepar
00080049024
Réf. Fournisseur
3RH21221AU601AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
277...277 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non