Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,DC24V,+DIODE - 3RH21222FB401AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621021874

Réf. Sonepar

00080049026

Réf. Fournisseur

3RH21222FB401AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 24 V DC, avec diode intégrée, borne à ressort, taille S00, montage debout