Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,AC230V 50/60HZ - 3RH21312EP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621011042
Réf. Sonepar
00080037274
Réf. Fournisseur
3RH21312EP00
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
-99999
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non



