Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,AC277V 60HZ - 3RH21311AU60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621062372

Réf. Sonepar

00080102987

Réf. Fournisseur

3RH21311AU60

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

277...277 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 3 NO + 1 NF 277 V AC, 60 Hz, bornes à vis, taille S00