Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,DC125V - 3RH21312BG40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1 
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209849037
Réf. Sonepar
00080984903
Réf. Fournisseur
3RH21312BG40
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non



