Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,DC24V - 3RH21312BB401AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,DC24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621066851

Réf. Sonepar

00080103293

Réf. Fournisseur

3RH21312BB401AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 3 NO + 1 NF 24 V DC, borne à ressort, taille S00, montage debout