Siemens Industry - CONTCT.AUX.,4NO+4NF,AC220V50HZ,240V 60HZ - 3RH22441AP60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621042428
Réf. Sonepar
00080037276
Réf. Fournisseur
3RH22441AP60
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
-99999
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non