Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTCT.AUX.,4NO+4NF,DC24V - 3RH22352BB40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.AUX.,4NO+4NF,DC24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 5

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621092287

Réf. Sonepar

00080102097

Réf. Fournisseur

3RH22352BB40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

5

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

vis

contacteur auxiliaire, 3 NO + 5 NF, 24 V DC, borne à ressort, taille S00, bloc de contacts auxiliaires non amovible