Siemens Industry - CONTCT.AUX.,4NO,AC230V 50/60HZ - 3RH21402EP00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - -99999

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621011028

Réf. Sonepar

00080037275

Réf. Fournisseur

3RH21402EP00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 4 NO, 230 V AC, 50/60 Hz, avec circuit RC enfiché, borne à ressort, taille S00