Siemens Industry - CONTCT.AUX.,6NO+2NF,DC24V - 3RH22622BB40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 6
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209848672
Réf. Sonepar
00080984867
Réf. Fournisseur
3RH22622BB40
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
6
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...690 V
tension de fonctionnement CC:
0...600 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de commutation assigné:
10 A
largeur:
45 mm
hauteur:
69.5 mm
profondeur:
120.7 mm



