Siemens Industry - CONTCT.AUX.FERROV.,2NO+2NF,DC72-125V,VAR - 3RH21222XF402LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...125 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621049229
Réf. Sonepar
00080104922
Réf. Fournisseur
3RH21222XF402LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort