Siemens Industry - CONTCT.AUX.FERROV.,3NO,1NC,DC24-34V,VAR - 3RH21312XB400LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...34 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621016184

Réf. Sonepar

00080101618

Réf. Fournisseur

3RH21312XB400LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...34 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

contacteur auxiliaire ferroviaire, 3 NO + 1 NF 24-34 V DC, 0,7-1,25*Us, avec varistance intégrée, borne à ressort, taille S00