Siemens Industry - CONTCT.AUX.,NO+2NF,AC 32V 50HZ,38V 60HZ - 3RH21221AC60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 32...32 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621010199

Réf. Sonepar

00080980778

Réf. Fournisseur

3RH21221AC60

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

32...32 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

38...38 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 32 V AC, 50 Hz / 38 V, 60 Hz, bornes à vis, taille S00