Siemens Industry - CONTCT.COUPL.,AC3:, 7,5KW 1NO+1NF DC34V - 3RT20252KC80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 34...34 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 17 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621012582
Réf. Sonepar
00080036104
Réf. Fournisseur
3RT20252KC80
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
34...34 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
17 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.355 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3




