Siemens Industry - CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW DC24-34V, VAR - 3RT20182XB420LA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...34 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621016115
Réf. Sonepar
00080101611
Réf. Fournisseur
3RT20182XB420LA2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...34 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
11.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.35499 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3