Siemens Industry - CONTCT-INV. 11KW, AC220V 50HZ/240V 60HZ - 3RA23268XB301AP6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209914063
Réf. Sonepar
00080979968
Réf. Fournisseur
3RA23268XB301AP6
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
11.032 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre