Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,12,5kVAr,1NO+1NF,DC24V - 3RT26171BB43

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209948396

Réf. Sonepar

00080047531

Réf. Fournisseur

3RT26171BB43

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S00