Siemens Industry - Contctr,AC-6b,25kVAr,1NO+2NF AC/DC21-28V - 3RT26271NB35


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...28 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...28 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209948228
Réf. Sonepar
00080047547
Réf. Fournisseur
3RT26271NB35
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21...28 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21...28 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
21...28 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
25 kvar