Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,25kVAr,1NO+2NF,AC400V50Hz - 3RT26271AV05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,25kVAr,1NO+2NF,AC400V50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621062198

Réf. Sonepar

00080106219

Réf. Fournisseur

3RT26271AV05

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

25 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 25 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0