Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,50kVAr,2NF,AC/DC83-155V - 3RT26361NF35

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 83...155 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 83...155 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209953468

Réf. Sonepar

00080036474

Réf. Fournisseur

3RT26361NF35

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

83...155 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

83...155 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

83...155 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

50 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 50 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 83-155 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 2 NF, borne à vis, taille : S2