Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,75kVAr,1NO+1NF,AC230V50Hz - 3RT26371AP03

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209953437

Réf. Sonepar

00080036480

Réf. Fournisseur

3RT26371AP03

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

75 kvar

largeur:

65 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

130 mm

contacteur de condensateur, AC-6b 75 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2