Siemens Industry - Control Cable 5 core cable, au mètre - 6XV18012C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.4 mm²
nombre de conducteurs - 5
courant nominal - 2.5 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857567
Réf. Sonepar
00080055249
Réf. Fournisseur
6XV18012C
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.4 mm²
nombre de conducteurs:
5
courant nominal:
2.5 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-15...80 °C
tension nominale (Un):
300...300 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca