Siemens Industry - Control Connecting Cable M12/M12, 2,0m - 6XV18012CH20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.4 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857512
Réf. Sonepar
00080055244
Réf. Fournisseur
6XV18012CH20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.4 mm²
nombre de conducteurs:
5
courant nominal:
2.5 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-15...80 °C
tension nominale (Un):
300...300 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca