Siemens Industry - CONTROL.ISOLEM. 400VAC/600VDC/1-200KOHM - 3UG45831CW31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTROL.ISOLEM. 400VAC/600VDC/1-200KOHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 20 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...100 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à courant triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621080475

Réf. Sonepar

00080108047

Réf. Fournisseur

3UG45831CW31

Marque

Siemens Industry

capacité de lignes:

20 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...100 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à courant triphasé

valeur de fonctionnement impédance 2:

2...200 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

100 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

fréquence de fonctionnement nominale:

15...400 Hz

relais de surveillance d'isolement pour réseaux (IT) non mis à la terre jusqu'à 400 V CA, 15-400 Hz et jusqu'à 600 V CC plage de mesure 1-100 / 2-200 kOhm tension d'alimentation 24-240V CA / CC largeur 45mm 1 + 1 ou 2 contacts inverseurs bo