Siemens Industry - Control M12 Cable Connector PRO - 6GK19080DC106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Control M12 Cable Connector PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857925

Réf. Sonepar

00080055267

Réf. Fournisseur

6GK19080DC106AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

Control M12 Cable Connector PRO connecteur femelle connectorisable sur le terrain pour le raccordement de capteurs/actionneurs IO-Link ; 5 pôles ; codage A ; 1 pièce