Siemens Industry - CONTROLEUR VIT. PLUS SUR - 3TK28101BA41

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTROLEUR VIT. PLUS SUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209860322

Réf. Sonepar

00080986032

Réf. Fournisseur

3TK28101BA41

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

1

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

105.9 mm

profondeur:

124.3 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance de vitesse 24 V CC, 45 mm Borne à vis FK instantané : 2 NO FK temporisé : 0 MK : 2 électriques Démarrage automatique/manuel appareil de base PL maximal atteints selon EN 13849-1 : e S