Siemens Industry - COS+SURV.COUR.ACTIF POUR IO-LINK,RESSORT - 3UG48412CA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Oui
fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209895881
Réf. Sonepar
00080989696
Réf. Fournisseur
3UG48412CA40
Marque
Siemens Industry
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0.1...0.99
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
fréquence de fonctionnement nominale:
0...0 Hz
nombre de phases:
1
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
999.9 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
999.9 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
91 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la tension:
90...690 V
plage de mesure du courant:
0.2...10 A




