Siemens Industry - Coup de poing ART URG.RGE 16mm - 3SB20001AC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Coup de poing ART URG.RGE 16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 28.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209027640

Réf. Sonepar

00080902764

Réf. Fournisseur

3SB20001AC01

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

28.5 mm

indice de protection (IP):

IP65

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

28.5 mm

hauteur de l'ouverture:

21 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence 16 mm, rond, plastique, rouge à accrochage, avec déverrouillage par rotation, selon ISO 13850