Siemens Industry - COUPLEUR EMBR. ENS. COMP. 115 VCA/ 4 CO - LZS:PT5A5S15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209674455
Réf. Sonepar
00080967445
Réf. Fournisseur
LZS:PT5A5S15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...115 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
72 mm