Siemens Industry - COUPLEUR SCL EMBR AC/DC230V,1INV,RESSORT - 3RQ31182AF00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000428

Réf. Sonepar

00080100042

Réf. Fournisseur

3RQ31182AF00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

76 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4118-2AF00 coupleur de sortie avec relais enfichable, 1 contact inverseur borne à ressort (push-in) 230 V AC/DC largeur de boîtier 6,2 mm courant thermique 6 A