Siemens Industry - COUPLEUR SCL EMBR AC/DC24V,1INV, RESSORT - 3RQ31182AB00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621000404
Réf. Sonepar
00080100040
Réf. Fournisseur
3RQ31182AB00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
76 mm