Siemens Industry - COUPLEUR SCL EMBR DC24V,1INV HTV, VIS - 3RQ31181AM01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000473

Réf. Sonepar

00080100047

Réf. Fournisseur

3RQ31181AM01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

76 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4118-1AM01 coupleur de sortie avec relais enfichable, 1 contact inverseur, doré dur bornes à vis DC 24 V largeur de boîtier 6,2 mm courant thermique 6 A