Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T3 - 3NG1402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
taille (DIN) - NH3
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869020396
Réf. Sonepar
00080902039
Réf. Fournisseur
3NG1402
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
taille (DIN):
NH3
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W