Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T4A - 3NG1505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
taille (DIN) - NH4a
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869020419
Réf. Sonepar
00080902041
Réf. Fournisseur
3NG1505
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
taille (DIN):
NH4a
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W