Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - COUV. IP20 POUR 3RA6812-8AB/AC - 3RA68802AB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné In - -99999 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209867819

Réf. Sonepar

00080986781

Réf. Fournisseur

3RA68802AB

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

0

courant assigné In:

-99999 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

cache-bornes (2 pièces) pour alimentation triphasée 25/35 mm2 3RA6812-8AB/AC 1 paquet contient 2 caches