Siemens Industry - COUV. IP20 POUR 3RA6813-8AB/AC - 3RA68803AB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
courant assigné In - -99999 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209867826
Réf. Sonepar
00080986782
Réf. Fournisseur
3RA68803AB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné In:
-99999 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
autre