Siemens Industry - Cover 3 x 24 MW, H: 600mm W: 600mm - 8PQ20606BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948174128
Réf. Sonepar
00080817412
Réf. Fournisseur
8PQ20606BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron appareillage modulaire 3 x 24 UM, H : 600 mm L : 600 mm