Siemens Industry - Cover 3KL/A712/VERTICAL/H250/W800 - 8PQ20258BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948173916
Réf. Sonepar
00080817391
Réf. Fournisseur
8PQ20258BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL712, 3KA712, 3 ou 4 pôles, H : 250 mm L : 800 mm