Siemens Industry - Cover 3KL/A714/VERTICAL/H350/W800 - 8PQ20358BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948173947
Réf. Sonepar
00080817394
Réf. Fournisseur
8PQ20358BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL714, 3KA714, 3 ou 4 pôles, H : 350 mm L : 800 mm


