Siemens Industry - Cover 3KL/A715/VERTICAL/H450/W800 - 8PQ20458BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948173930
Réf. Sonepar
00080817393
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL715, 3KA715, 3 ou 4 pôles, H : 450 mm L : 800 mm