Siemens Industry - Cover 3NJ4 H: 800 mm W: 600 mm - 8PQ20006BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948173961
Réf. Sonepar
00080817396
Réf. Fournisseur
8PQ20006BA06
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3NJ4 H : 800 mm L : 600 mm


