Siemens Industry - Cover 3V12/VERTI/3P_4P/FI;PL/H500/W600 - 8PQ20506BA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869560557
Réf. Sonepar
00080050252
Réf. Fournisseur
8PQ20506BA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 500 mm L : 600 mm