Siemens Industry - Cover 3VA10_11/HORIZ/FI;PL/H150/W800 - 8PQ20158BA11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869559995
Réf. Sonepar
00080050196
Réf. Fournisseur
8PQ20158BA11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, socle de connexion, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 150 mm L : 800 mm