Siemens Industry - Cover 3VA10_11/VERTI/3P/FI;PL/H350/W800 - 8PQ20358BA16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869560342
Réf. Sonepar
00080050231
Réf. Fournisseur
8PQ20358BA16
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035