Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/3POL/FI/H150/W600 - 8PQ20156BA30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869559940
Réf. Sonepar
00080050191
Réf. Fournisseur
8PQ20156BA30
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


