Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/3POL/FI;PL/H150/W600 - 8PQ20156BA28

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/3POL/FI;PL/H150/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559933

Réf. Sonepar

00080050190

Réf. Fournisseur

8PQ20156BA28

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA12 (250 A), 3 pôles, montage fixe, socle de connexion, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 150 mm L : 600 mm